アイボルト 横吊りのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
165件の「アイボルト 横吊り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自在シャックル」、「自在 アイボルト」、「アイボルト 強力」などの商品も取り扱っております。
マルチアイボルト ナニワ(NANIWA)ランキング1位
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435
1個
9,598税込10,558
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

キー付きアイポイント YOKEランキング2位
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スイベルボルト(ステンレス製) 水本機械製作所ランキング3位
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ランキング4位
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキ
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
1個
11,980税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)ランキング5位
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
用途シャックルの代わりとして材質スチール
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
8,798税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。 トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。 各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。種類フレノリンクボルト
1個
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。
用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435
1個
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーナシ
スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,888税込10,877
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
24,980税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。 取付面に対して、リング部が230°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に適合EN1677-1、ASME B30.26適合品材質鍛造合金鋼
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

水本機械製作所回転アイボルト
チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラス
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ7 1346
1個
23,980税込26,378
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)スターポイントロングボルトタイプ
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。 高強度・コンパクト設計です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施しています。 変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
23,980税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
22,980税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

イマオコーポレーションHR 安全ホイストリング
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980税込21,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)